曜日別特売
54367 防寒ジャケット 54367 クロダルマ 60882353

54367 防寒ジャケット 54367 クロダルマ 60882353
54367 防寒ジャケット 54367 クロダルマ 60882353

防寒ジャケット 54367

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズM
ネイビー
内容量1着注文コード60882353品番54367
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥9,779
販売価格(税別)
8,890

外気を遮断するアルミボンディングで優れた保温性を発揮。裏地ニットラミネート波形キルト。

種別長袖防寒ジャケット色番11ネイビーサイズM混率(%)表/ポリエステル100(デュースポ、アルミボンディング)・裏/ポリエステル100(ニットラミネート)・中綿/ポリエステル100着丈(cm)75肩幅(cm)46胸囲(cm)115袖丈(cm)63仕様フード調整ドローコート、両脇に二段の多機能ポケット、袖マジックテープ、左内ポケット、左右裾調整ドローコート付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする