1070-1.8-50 プラスチック精密ドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所) 60882413 1070-1.8-50 プラスチック精密ドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所) 60882413

プラスチック精密ドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 先端形状マイナス 先端サイズ1.8×0.4mm 軸長(mm)50 注文コード60882413 品番1070-1.8-50
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
この商品は先端形状・先端サイズ・軸長など7種類から選べます 他の種類を見る
先端形状マイナス 先端サイズ1.8×0.4mm 軸長(mm)50 材質(グリップ)プラスチック 仕様軸部焼入 トラスコ品番819-9853 全長(mm)140 質量(g)15 種類精密ドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする