サンフラッグ(旧:新亀製作所)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー/ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の 精密ドライバー
プラスチック精密ドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
先端形状
マイナス
先端サイズ
3×0.6mm
軸長(mm)
100
注文コード
60882438
品番
1070-3.0-100
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
この商品は
先端形状・先端サイズ・軸長
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
先端形状
マイナス
先端サイズ
3×0.6mm
軸長(mm)
100
材質(グリップ)
プラスチック
仕様
軸部焼入
トラスコ品番
819-9855
全長(mm)
190
質量(g)
20
種類
精密ドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
なし