サンフラッグ(旧:新亀製作所)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー/ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の 精密ドライバー
プラスチック精密ドライバー5本組
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
60882456
品番
1070-5F
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
精密機器・パソコン・カメラ・時計等の精密ネジに最適です。
回転キャップでスムーズな作業が可能です。
手にフィットしやすく高品質な精密ドライバーです。
材質(グリップ)
プラスチック
仕様
軸部焼入・布ケース付
トラスコ品番
819-9857
セット内容
(+)ドライバー:#00×75・#0×100/(-)ドライバー:1.8×50mm・2.5×75mm・3.0×100mm
質量(g)
100
種類
セット品
商品構成
セット品
刃先マグネット
なし