54367 防寒ジャケット 54367 クロダルマ 60882457

54367 防寒ジャケット 54367 クロダルマ 60882457 54367 防寒ジャケット 54367 クロダルマ 60882457

防寒ジャケット 54367

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード60882457 品番54367
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,000
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

外気を遮断するアルミボンディングで優れた保温性を発揮。裏地ニットラミネート波形キルト。

種別長袖防寒ジャケット 色番49 ブラック サイズLL 混率(%)表/ポリエステル100(デュースポ、アルミボンディング)・裏/ポリエステル100(ニットラミネート)・中綿/ポリエステル100 着丈(cm)79 肩幅(cm)50 胸囲(cm)125 袖丈(cm)67 仕様フード調整ドローコート、両脇に二段の多機能ポケット、袖マジックテープ、左内ポケット、左右裾調整ドローコート付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする