エルゴ 交換式ドライバーセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(6本) 注文コード 60882465 品番 BE-8571
参考基準価格(税別)¥15,740 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

エルゴハンドルに交換可能なブレードで作業が楽になります。
ブレード長100mmです。
ナイロン袋に収納でき、ベルトループに付けることができます。
エルゴグリップ採用によりけがの防止や、腱鞘炎の防止になります。

材質(グリップ)グリップ:プラスチック 材質(軸)特殊工具鋼 質量(g)421 刃先マグネットなし 軸貫通なし トラスコ品番498-0913 セット内容(+)1、(+)2、(-)1×5.5、(-)1.2×6.5、PZ1、PZ2、エルゴハンドル 種類セット品 商品構成セット品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする