エルゴ 交換式ドライバーセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(7本) 注文コード 60882474 品番 BE-8573
参考基準価格(税別)¥16,550 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

エルゴハンドルに交換可能なブレードで作業が楽になります。
ブレード長100mmです。
ナイロン袋に収納でき、ベルトループに付けることができます。
エルゴグリップ採用によりけがの防止や、腱鞘炎の防止になります。

材質(グリップ)グリップ:プラスチック 材質(軸)特殊工具鋼 質量(g)480 刃先マグネットなし 軸貫通なし トラスコ品番498-0921 セット内容T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、エルゴハンドル 種類セット品 商品構成セット品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする