商品画像1

DHX-01 薄型ベントレンチ エンジニア 60882517 DHX-01 薄型ベントレンチ エンジニア 60882517 DHX-01 薄型ベントレンチ エンジニア 60882517 DHX-01 薄型ベントレンチ エンジニア 60882517

薄型ベントレンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 対辺(mm)2、2.5 トラスコ品番819-3752 注文コード60882517 品番DHX-01
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は対辺・トラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

精密機器・機械の補正メンテナンスに便利です。
握りやすいチューブ付きです。
アングルには3.0mm〜3.3mm厚の特殊鋼を採用しています。

先端形状六角 対辺(mm)2、2.5 全長(mm)115 材質(グリップ)グリップ:特殊鋼 材質(軸)高炭素鋼 質量(g)30 刃先マグネットなし 軸貫通なし トラスコ品番819-3752 厚さ(mm)【アングル】3 種類ラチェットドライバー 商品構成単品

商品説明動画

薄型ベントレンチ/DHX-01〜04【エンジニア】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/351/
2023-02-15

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする