商品画像1
エンジニア
エンジニアの ドライバー/ビット
エンジニアの ドライバー
エンジニアの ラチェットドライバー
薄型ベントレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
対辺(mm)
3、4
トラスコ品番
819-3753
注文コード
60882526
品番
DHX-02
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
対辺・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
精密機器・機械の補正メンテナンスに便利です。
握りやすいチューブ付きです。
アングルには3.0mm〜3.3mm厚の特殊鋼を採用しています。
先端形状
六角
対辺(mm)
3、4
全長(mm)
115
材質(グリップ)
グリップ:特殊鋼
材質(軸)
高炭素鋼
質量(g)
30
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
トラスコ品番
819-3753
厚さ(mm)
【アングル】3.1
種類
ラチェットドライバー
商品構成
単品
商品説明動画
薄型ベントレンチ/DHX-01〜04【エンジニア】
参考になった