Tハンドル ラチェッティングスクリュードライバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60882544 品番 JHWWRST1
参考基準価格(税別)¥8,330 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
先端形状プラス 全長(mm)98.43 軸長(mm)50.8 材質(軸)特殊工具鋼 質量(g)172 刃先マグネットなし 軸貫通なし トラスコ品番755-4214 種類ラチェットドライバー/T型ハンドルドライバー 商品構成単品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/351/
2023-02-15

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする