WILLIAMS
WILLIAMSの ドライバー/ビット
WILLIAMSの ドライバー
WILLIAMSの ラチェットドライバー
Tハンドル ラチェッティングスクリュードライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60882553
品番
JHWWRST4
参考基準価格(税別)
¥9,670
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
先端形状
プラス
全長(mm)
147.64
軸長(mm)
98.43
材質(軸)
特殊工具鋼
質量(g)
191
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
トラスコ品番
755-4222
種類
ラチェットドライバー/T型ハンドルドライバー
商品構成
単品