WILLIAMS
WILLIAMSの ドライバー/ビット
WILLIAMSの ドライバー
WILLIAMSの ラチェットドライバー
ラチェッティングスクリュードライバー 9インチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60882562
品番
JHWWRS-1
参考基準価格(税別)
¥10,190
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
全長(mm)
228.6
軸長(mm)
101.6
材質(軸)
特殊工具鋼
質量(g)
221
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
トラスコ品番
755-4206
セット内容
(+)ドライバー:No.1・No.2/(-)ドライバー:4.76・7.14/トルクス(ヘックスローブ):T15
種類
セット品
商品構成
セット品