※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WILLIAMS
WILLIAMSの ドライバー/ビット
WILLIAMSの ドライバー
WILLIAMSの オフセットドライバー
オフセット プラスドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60882587
品番
JHW24105
参考基準価格(税別)
¥1,470
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
先端形状
プラス
全長(mm)
203.2
材質(軸)
特殊工具鋼
質量(g)
164
刃先マグネット
なし
トラスコ品番
755-1975
種類
オフセットドライバー
商品構成
単品
軸貫通
なし