※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WILLIAMS
WILLIAMSの ドライバー/ビット
WILLIAMSの ドライバー
WILLIAMSの オフセットドライバー
オフセット マイナスドライバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60882596
品番
JHW24102
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
先端形状
プラス、マイナス
全長(mm)
101.6
材質(軸)
特殊工具鋼
質量(g)
30
刃先マグネット
なし
トラスコ品番
755-1941
種類
オフセットドライバー
商品構成
単品
軸貫通
なし