WILLIAMS
WILLIAMSの ドライバー/ビット
WILLIAMSの ドライバー
WILLIAMSの オフセットドライバー
オフセット マイナスドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60882605
品番
JHW24101
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
先端形状
プラス、マイナス
全長(mm)
101.6
材質(軸)
特殊工具鋼
質量(g)
24
刃先マグネット
なし
トラスコ品番
755-1932
種類
オフセットドライバー
商品構成
単品
軸貫通
なし