※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オフセット マイナスドライバー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60882614 品番 JHW24103
3月22日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,090 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
先端形状プラス、マイナス 全長(mm)152.4 材質(軸)特殊工具鋼 質量(g)76 刃先マグネットなし トラスコ品番755-1959 種類オフセットドライバー 商品構成単品 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする