Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ドライバー
Weraの インパクトドライバー
2090/17 インパクトドライバーセット 90Nm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
60882632
品番
72017
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
インパクター用のビットとセットになったものです。
持ち運びも便利なケースに入った軽いセットです。
先端形状
プラス、マイナス、六角、トルクス(ヘックスローブ)、四角
先端刃幅(mm)
5/6
全長(mm)
142
軸径(Φmm)
5/6
質量(g)
1000
トラスコ品番
819-5431
セット内容
本体、収納ケース、ビット:[[+]]2、[[+]]3、[[+]]4、[[-]]2.0、六角5、六角6、六角7、六角8、六角10、TX30、TX40、TX45、TX50、TX55、スクエア3/8、スクエア1/2、収納ケース
商品構成
セット品