クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの ボトムス
クロダルマの 秋冬 ボトムス
防寒パンツ 57365
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
60882746
品番
57365
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥5,929
販売価格(税別)
¥
5,390
バスケットに入れる
ソフトで柔らかい風合いの綿100%の生地に撥水加工を施した防寒仕様のパンツ。保温。
色番
82
色
アーミーグリーン
サイズ
L
混率(%)
表/綿100(ツイル)・裏/ポリエステル100(タフタ)・中綿/ポリエステル100
ウエスト(cm)
80〜88
股下(cm)
77
機能
防寒・撥水
種別
防寒パンツ