クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの ボトムス
クロダルマの 秋冬 ボトムス
防寒パンツ 57365
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1着
色
アーミーグリーン
サイズ
LL
注文コード
60882755
品番
57365
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥5,929
販売価格(税別)
¥
5,390
この商品は
色・サイズ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ソフトで柔らかい風合いの綿100%の生地に撥水加工を施した防寒仕様のパンツ。保温。
色番
82
色
アーミーグリーン
サイズ
LL
混率(%)
表/綿100(ツイル)・裏/ポリエステル100(タフタ)・中綿/ポリエステル100
ウエスト(cm)
88〜96
股下(cm)
77
機能
防寒・撥水
種別
防寒パンツ