クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
防風ストレッチジャンパー 54369
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
60882886
品番
54369
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
冬の厳しい風や雨から着る人を守る3層ボンディング。背中裾部分には反射プリントも装備。撥水。防風。ストレッチ。保温。裏フリース。ラグランスリーブ。反射プリント。
種別
長袖防風ジャンパー
機能
左袖ペン差し。袖口ストレッチバインダーテープ。ハンドウォーマーポケット。裾ストレッチバインダーテープ。
色番
11
色
ネイビー
サイズ
SS
混率(%)
表/ポリエステル100(TPUラミネート)・裏/ポリエステル100(フリース)
着丈(cm)
64
胸囲(cm)
100
裄丈(cm)
77
仕様
左袖ペン差し。袖口ストレッチバインダーテープ。ハンドウォーマーポケット。裾ストレッチバインダーテープ。