クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
防風ストレッチジャンパー 54369
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビー
サイズ
L
注文コード
60882913
品番
54369
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,300
この商品は
色・サイズ
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
冬の厳しい風や雨から着る人を守る3層ボンディング。背中裾部分には反射プリントも装備。撥水。防風。ストレッチ。保温。裏フリース。ラグランスリーブ。反射プリント。
種別
長袖防風ジャンパー
機能
左袖ペン差し。袖口ストレッチバインダーテープ。ハンドウォーマーポケット。裾ストレッチバインダーテープ。
色番
11
色
ネイビー
サイズ
L
混率(%)
表/ポリエステル100(TPUラミネート)・裏/ポリエステル100(フリース)
着丈(cm)
70
胸囲(cm)
115
裄丈(cm)
86
仕様
左袖ペン差し。袖口ストレッチバインダーテープ。ハンドウォーマーポケット。裾ストレッチバインダーテープ。