クラフトフォームコンパクト ピストル型 RA3 ドライバービットセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード60883147 品番136012
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ハンドルはクラフトフォームで、握りやすく、非常に作業しやすいです。
ラチェットタイプのため負担なく作業できます。
先端にラピダプターが付いており、簡単にビットの脱着が可能です。

全長(mm)70 軸径(Φmm)6.35 軸長(mm)25 質量(g)383 トラスコ品番819-9084 セット内容ホルダ(814/RA)、ラピッドアダプター、ユニバーサルビットホルダ、先端ビット[[-]]、[[-]]1.0×5.5、[[+]]No.1、[[+]]No.2、[[+]]No.3、六角2.5、TX15 全高(mm)100 商品構成セット品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする