7040Z6.5X50 プロフェッショナル1/4”マイナスビットE63型 Wiha(ビーハ/ノガ) 60883567

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロフェッショナル1/4”マイナスビットE63型

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本先端サイズ6.5全長(mm)50注文コード60883567品番7040Z6.5X50
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629
全長(mm)50仕様DIN3126、ISO1173、E6.3型トラスコ品番798-3794材質クロムバナジウム鋼、全身焼き入れ質量(g)11先端サイズ6.5先端形状マイナス(-)本数1塗装色クローム差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする