画像準備中

OSG ドリル関連

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60884057 品番TRS-HO-10D-11.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥36,300
この商品は3992種類から選べます 他の種類を見る
仕様ねじれ角30° トラスコ品番636-3245 材質超微粒子超硬合金(Micro grain carbide) 全長(mm)215 溝長(mm)155 表面処理WDIコーティング 加工深さ10D(刃径×10倍) シャンク径(mm)12 刃径(mm)11.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60884057 TRS-HO-10D-11.5 59519118 TRS-HO-10D 11.5 3刃 油穴付き 超硬ドリル 10Dタイプ TRS-HO-10D OSG(オーエスジー) 3刃 油穴付き 超硬ドリル 10Dタイプ TRS-HO-10D OSG(オーエスジー) 1本 38,980 税込42,878 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする