OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の ドリル
OSG(オーエスジー)の 超硬ドリル
OSG(オーエスジー)の 超硬その他ドリル
OSG ドリル関連
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60884075
品番
TRS-HO-10D-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥20,100
この商品は
3992
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ねじれ角30°
トラスコ品番
636-3261
材質
超微粒子超硬合金(Micro grain carbide)
全長(mm)
115
溝長(mm)
65
表面処理
WDIコーティング
加工深さ
10D(刃径×10倍)
シャンク径(mm)
5
刃径(mm)
5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60884075
TRS-HO-10D-5
59519136
TRS-HO-10D 5
3刃 油穴付き 超硬ドリル 10Dタイプ TRS-HO-10D
OSG(オーエスジー)
1本
¥
21,980
税込
¥
24,178
注文コードが変更になりました