EX-GDXL 5.2×200×105 OSG ドリル関連 OSG(オーエスジー) 60884863

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OSG ドリル関連

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60884863 品番EX-GDXL 5.2×200×105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,640
この商品は3992種類から選べます 他の種類を見る
仕様ねじれ角38° トラスコ品番630-3889 材質コバルト高速度鋼(HSS-Co) 全長(mm)200 質量(g)30 溝長(mm)105 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)38° シャンク径(mm)5.1 刃径(mm)5.2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60884863 EX-GDXL 5.2×200×105 09119975 EX-GDXL 5.2×200×105 EXゴールドドリル 一般加工用 ロング形 EX-GDXL OSG(オーエスジー) EXゴールドドリル 一般加工用 ロング形 EX-GDXL OSG(オーエスジー) 1本 6,198 税込6,818 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする