※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
ユニオンツールの ドリル
ユニオンツールの 超硬ドリル
ユニオンツールの 超硬エンドミルシャンク
ダイヤモンドコーティングドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60887216
品番
UDCMX2110-100
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
特殊ダイヤモンドコートと最適な刃形状により超硬合金・硬脆材穴あけ加工を実現
材質
微粒子超硬合金(MG)
刃数
2
刃径(Φmm)
1.1
溝長(mm)
10
全長(mm)
38
シャンク径(Φmm)
3
用途
超硬合金加工用、硬脆材
仕様
超硬合金・硬脆材加工用ダイヤコート2枚刃ドリル
トラスコ品番
698-5777
質量(g)
5
表面処理
UDCコーティング
ねじれ角(°)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応