※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイヤモンドコーティングドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60887234 品番 UDCMX2130-100
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥9,504
販売価格(税別)
8,640

特殊ダイヤモンドコートと最適な刃形状により超硬合金・硬脆材穴あけ加工を実現

材質微粒子超硬合金(MG) 刃数2 刃径(Φmm)1.3 溝長(mm)10 全長(mm)38 シャンク径(Φmm)3 用途超硬合金加工用、硬脆材 仕様超硬合金・硬脆材加工用ダイヤコート2枚刃ドリル トラスコ品番698-5793 質量(g)5 表面処理UDCコーティング ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする