曜日別特売
WX-PNC UMA 9.4×19.1×U20-INT OSG タップ関連 OSG(オーエスジー) 60887882

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OSG タップ関連

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本呼び寸法M9.4注文コード60887882品番WX-PNC UMA 9.4×19.1×U20-INT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥36,100
トラスコ品番478-3760材質超硬合金(Carbide)刃数4全長(mm)75質量(g)76呼び寸法M9.4刃長(mm)19.1被削材アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、チタン合金、Ni基合金、熱硬化性プラスチック、熱可塑性プラスチック、低炭素鋼、鋳鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物山数20表面処理WXコーティング首下長(mm)20.4シャンク径(mm)10刃径(mm)9.4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60887882WX-PNC UMA 9.4×19.1×U20-INT59481476WX-PNC UMA 9.4×19.1×U20-INTWX-PNC UMA 9.4×19.1×U20-INT 非鉄・耐熱合金用 プラネットカッタ WX-PNC OSG(オーエスジー) 59481476非鉄・耐熱合金用 プラネットカッタ WX-PNCOSG(オーエスジー)1本
39,980
税込43,978
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05361754
2018-04-02
用途: 何かあったときの為に
テイ シークェンス建設業・工事業

○○の端子台のネジがおかしい・・・と言った時に使っています。
「この部品は再利用して」と言われる時用です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする