曜日別特売
PNGT HSE 16×25×RP14-INT OSG タップ関連 OSG(オーエスジー) 60888302

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PNGT HSE 16×25×RP14-INT OSG タップ関連 OSG(オーエスジー) 60888302
PNGT HSE 16×25×RP14-INT OSG タップ関連 OSG(オーエスジー) 60888302

OSG タップ関連

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本呼び寸法16注文コード60888302品番PNGT HSE 16×25×RP14-INT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥46,500
トラスコ品番633-4300材質高速度鋼(HSS-Co)刃数4全長(mm)110質量(g)158呼び寸法16刃長(mm)25被削材炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、鋳鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、熱硬化性プラスチック、熱可塑性プラスチック、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物山数14表面処理TiNコーティングシャンク径(mm)16刃径(mm)16

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60888302PNGT HSE 16×25×RP14-INT09023761PNGT HSE 16×25×RP14-INTPNGT HSE 16×25×RP14-INT ハイス プラネットカッタ PNGT OSG(オーエスジー) 09023761ハイス プラネットカッタ PNGTOSG(オーエスジー)1本
48,980
税込53,878
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05361754
2018-04-02
用途: 何かあったときの為に
テイ シークェンス建設業・工事業

○○の端子台のネジがおかしい・・・と言った時に使っています。
「この部品は再利用して」と言われる時用です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする