DR-O-PNAC UMA M8×1.25-2D OSG エンドミル関連 OSG(オーエスジー) 60889273

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OSG エンドミル関連

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード60889273品番DR-O-PNAC UMA M8×1.25-2D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥75,400
トラスコ品番478-0281材質超硬合金(Carbide)刃数2全長(mm)75質量(g)59ピッチ(mm)1.25呼び寸法M6.5刃長(mm)18.5被削材鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、銅、青銅表面処理FXコーティングシャンク径(mm)10刃径(mm)6.5加工ねじメートルねじ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60889273DR-O-PNAC UMA M8×1.25-2D09036562DR-O-PNAC UMA M8×1.25-2DDR-O-PNAC UMA M8×1.25-2D 複合加工用 油穴付き スーパープラネット DR-O-PNAC OSG(オーエスジー) 09036562複合加工用 油穴付き スーパープラネット DR-O-PNACOSG(オーエスジー)1本
71,980
税込79,178
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05375027
2021-11-14
用途: フライス加工

フライス加工において何の問題もありません。また、購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする