※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の フライスカッター
OSG(オーエスジー)の 専用カッター
OSG(オーエスジー)の 座ぐり工具・カッター
スチール用 油穴付き プラネットカッタ WXO-ST-PNC
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M10
刃長(mm)
30
注文コード
60889325
品番
WXO-ST-PNC UMA 10×30×P2-INT
参考基準価格(税別)
¥57,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・刃長
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
油穴から切削油剤を吐出することにより、効率的な切くず排出が行えます。
刃径(mm)
10
材質
超硬合金(Carbide)
シャンク径(mm)
10
全長(mm)
85
刃長(mm)
30
表面処理
WXコーティング
トラスコ品番
478-3409
刃数
5
ピッチ(mm)
2
呼び寸法
M10
被削材
炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、鋳鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、熱硬化性プラスチック、熱可塑性プラスチック
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)