※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の フライスカッター
OSG(オーエスジー)の 専用カッター
OSG(オーエスジー)の 座ぐり工具・カッター
スチール用 油穴付き プラネットカッタ WXO-ST-PNC
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M4.5
刃長(mm)
13
注文コード
60889422
品番
WXO-ST-PNC UMA 4.5×13×P1-INT
参考基準価格(税別)
¥45,400
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・刃長
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
油穴から切削油剤を吐出することにより、効率的な切くず排出が行えます。
刃径(mm)
4.5
材質
超硬合金(Carbide)
シャンク径(mm)
6
全長(mm)
60
刃長(mm)
13
表面処理
WXコーティング
トラスコ品番
478-3506
刃数
4
ピッチ(mm)
1
呼び寸法
M4.5
被削材
炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、鋳鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、熱硬化性プラスチック、熱可塑性プラスチック
首下長(mm)
15
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)