※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミヤナガ
ミヤナガの ドリル
ミヤナガの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
ミヤナガの コンクリートドリル
デルタゴンビットSDSプラス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60890034
品番
DLSDS12715
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
刃径(mm)
12.7
材質
刃部:超硬チップ
全長(mm)
1500
有効長(mm)
200
シャンク
SDSplus
トラスコ品番
796-4196
適合機種
軽量型ハンマードリル
刃数
3