※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デルタゴンビットSDSプラス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60890043 品番 DLSDS21522
在庫数量:残り5点
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
刃径(mm)21.5 材質刃部:超硬チップ 全長(mm)220 有効長(mm)150 シャンクSDSplus トラスコ品番796-4200 適合機種軽量型ハンマードリル 刃数5 質量(g)293

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする