※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R053 充電ドライバードリル ミヤナガ 60890068 R053 充電ドライバードリル ミヤナガ 60890068

充電ドライバードリル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60890068 品番 R053
参考基準価格(税別)¥1,220 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
刃径(mm)5.3 材質刃部:超硬チップ シャンク径(mm)6.35 全長(mm)110 有効長(mm)65 仕様刃先径 5.3mm 有効長65mm トラスコ品番751-3275 適合機種充電インパクトドライバー 質量(g)19.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする