※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミヤナガ
ミヤナガの ドリル
ミヤナガの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
ミヤナガの コンクリートドリル
充電ドライバードリル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60890104
品番
R085
参考基準価格(税別)
¥2,580
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
刃径(mm)
8.5
材質
刃部:超硬チップ
シャンク径(mm)
6.35
シャンク径
六角軸(6.35mm)
全長(mm)
125
有効長(mm)
75
トラスコ品番
796-7659
適合機種
充電インパクトドライバー
質量(g)
39
適合電動機
充電インパクトドリル