ユタカメイク
ユタカメイクの カラーコーン・区画用品
ユタカメイクの 区画ロープ
ユタカメイクの トラロープ
ロープ 標識ロープ(OB) 12×50
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
60890208
品番
YEB1250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
立入禁止箇所の表示や区画整理などで目立つトラ模様です。
線径(mm)
10.5
長さ(m)
50
用途
立入禁止・危険区域の表示
仕様
3つ打
トラスコ品番
367-8148
材質
ポリエチレン(PE)
質量(kg)
2.4
色
黄/黒
包装形態
バンド掛巻