反射標識ロープ 12Φ×100m

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード60890217 品番PRYH-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

夜間、車などのライトの明りに反射します。

寸法(線径Φmm×全長m)12×100 用途立入禁止・危険区域の表示や駐車場の区画など トラスコ品番754-1457 材質ポリエチレン、ガラス粒子、アルミ 質量(kg)5.36 黄/黒 包装形態ドラム巻 太さ(Φmm)12
注意
※販売単位:1巻き

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60890217
2018-02-19
用途:
駐車場の整備
製造業

雪の影響だったのか、出荷が遅れ、使用予定日に届くかどうかという買い物でした。こちらでの買い物は、早く届くのが魅力の1つと思いますが、今回は不安だったので、☆マイナス2
商品としては満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画ロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする