ユタカメイク
ユタカメイクの カラーコーン・区画用品
ユタカメイクの 区画ロープ
ユタカメイクの トラロープ
標識ロープドラム巻 16mm×100m
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
60890226
品番
PRY-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
立入禁止箇所の表示や区画整理等で目立つトラ模様です。
線径(mm)
16
長さ(m)
100
用途
立入禁止箇所の表示や区画整理等の表示
仕様
ドラム巻
トラスコ品番
794-8042
材質
ポリエチレン(PE)
質量(kg)
13.35
色
黄/黒
包装形態
ドラム巻