OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の 超硬エンドミル
OSG(オーエスジー)の スクエア超硬エンドミル
CFRP用ルーター ダイヤコート へリングボーンカッタ DIA-HBC60
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60890235
品番
DIA-HBC60 10
参考基準価格(税別)
¥53,500
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
材質
超硬合金(Carbide)
刃長(mm)
30
刃数
2
全長(mm)
80
仕様
左右ねじれ
トラスコ品番
763-6814
質量(g)
89
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
10
表面処理
DIAコーティング
ねじれ角(°)
60
適合被削材種
複合材料:◎
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)