OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の 超硬エンドミル
OSG(オーエスジー)の スクエア超硬エンドミル
CFRP用ルーター ダイヤコート へリングボーンカッタ DIA-HBC60
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60890253
品番
DIA-HBC60 8
参考基準価格(税別)
¥39,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
材質
超硬合金(Carbide)
刃長(mm)
24
刃数
2
全長(mm)
74
仕様
左右ねじれ
トラスコ品番
763-6831
質量(g)
54
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
8
表面処理
DIAコーティング
ねじれ角(°)
60
適合被削材種
複合材料:◎
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)