OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の 超硬エンドミル
OSG(オーエスジー)の スクエア超硬エンドミル
CFRP用 ヘリングボーンカッタ HBC60
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60890262
品番
HBC60 10
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
右ねじれ刃と左ねじれ刃から切れ刃が構成されており、厚板の加工で両面のデラミネーションやバリの発生を防止しました。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質
超硬合金(Carbide)
刃長(mm)
30
刃数
2
全長(mm)
80
トラスコ品番
763-6903
質量(g)
86
被削材
複合材料(CFRP):〇
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
10
表面処理
ノンコーティング
ねじれ角(°)
60
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)