OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の 超硬エンドミル
OSG(オーエスジー)の スクエア超硬エンドミル
CFRP用 ヘリングボーンカッタ HBC60
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60890296
品番
HBC60 8
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
右ねじれ刃と左ねじれ刃から切れ刃が構成されており、厚板の加工で両面のデラミネーションやバリの発生を防止しました。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質
超硬合金(Carbide)
刃長(mm)
24
刃数
2
全長(mm)
74
トラスコ品番
763-6938
質量(g)
52
被削材
複合材料(CFRP):〇
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
8
表面処理
ノンコーティング
ねじれ角(°)
60
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)