OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の 超硬エンドミル
OSG(オーエスジー)の スクエア超硬エンドミル
CFRP用 ダイヤコート 綾目 ルーター 底刃有り DIA-DCE
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60890305
品番
DIA-DCE WC 10-BE
参考基準価格(税別)
¥56,200
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質
超硬合金(Carbide)
刃長(mm)
32
刃数
7
全長(mm)
80
トラスコ品番
763-6784
質量(g)
86
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
10
表面処理
DIAコーティング
刃先形状
Bur End
適合被削材種
複合材料:◎
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)