OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の 超硬エンドミル
OSG(オーエスジー)の スクエア超硬エンドミル
CFRP用 ダイヤコート 綾目 ルーター 底刃有り DIA-DCR
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60890348
品番
DIA-DCR 6.35
参考基準価格(税別)
¥20,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質
超硬合金(Carbide)
刃長(mm)
19
刃数
2
全長(mm)
50.8
トラスコ品番
636-3148
質量(g)
24
シャンク径(Φmm)
6.35
刃径(Φmm)
6.35
表面処理
DIAコーティング
適合被削材種
複合材料
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)