OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の 超硬エンドミル
OSG(オーエスジー)の スクエア超硬エンドミル
CFRP用 ダイヤコート ファインクロスニックルーター DIA-BNC
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60890357
品番
DIA-BNC 10
参考基準価格(税別)
¥64,800
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質
超硬合金(Carbide)
刃長(mm)
30
刃数
12
全長(mm)
80
トラスコ品番
636-3083
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
10
表面処理
DIAコーティング
適合被削材種
複合材料
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)