OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の 超硬エンドミル
OSG(オーエスジー)の スクエア超硬エンドミル
CFRP用ルーター ダイヤコート へリングボーンカッタ 4枚刃 DIA-HBC4
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60890427
品番
DIA-HBC4 10
参考基準価格(税別)
¥52,400
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質
超硬合金(Carbide)
刃長(mm)
25
刃数
4
全長(mm)
75
トラスコ品番
636-3156
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
10
表面処理
DIAコーティング
ねじれ角(°)
30
適合被削材種
複合材料:◎
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)