OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の 超硬エンドミル
OSG(オーエスジー)の スクエア超硬エンドミル
CFRP用 綾目ルーター DCE
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60890533
品番
DCE WC 8-BE
参考基準価格(税別)
¥9,460
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質
超硬合金(Carbide)
刃長(mm)
26
刃数
Bur End
全長(mm)
70
仕様
ノンコーティング
トラスコ品番
763-6750
質量(g)
48
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
8
適合被削材種
複合材料:〇
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)