ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの スクエア超硬エンドミル
UTコート高能率超硬エンドミル CNRS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
8
注文コード
60892238
品番
CNRS4080-05-16
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥9,398
販売価格(税別)
¥
8,544
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
難削材の高送り・高能率加工を実現
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
表面処理
UT
刃数
4
刃径(Φmm)
8
刃長(mm)
16
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
8
トラスコ品番
820-2886
用途
チタン合金、超耐熱合金用
質量(g)
76
タイプ
ラジアスタイプ
被削材
合金鋼、鋳鉄、アルミ合金、銅(湿式)、超耐熱合金
コーナーR(mm)
0.5
R公差(mm)
Φ6の時:±0.01、Φ8〜12の時:±0.015
ねじれ角(°)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応